41ETJ1581K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73847874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41ETJ1581K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73847874
41ETJ1581K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73847874
41ETJ1581K シートカバー ジュニア クラッツィオ 73847874

シートカバー ジュニア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット純正品番41ETJ1581K注文コード73847874品番41ETJ1581K
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。

用途カーアクセサリー用シートカバーブラック仕様乗車定員:7人適合助手席シートバックテーブル装備車に対応 / 快適温熱シート装備車・未装備車、共に対応 / ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。材質新開発BioPVC型式ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W /ZWR80G / ZWR80W厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10グレード《ノア・ハイブリッド》Si / G / X / Si”W×B” / Si”W×B”Ⅱ / Si”W×B”Ⅲ 《ヴォクシー・ハイブリッド》ZS / V / X / ZS”煌” / ZS”煌”Ⅱ / ZS”煌”Ⅲ 《エスクァイア・ハイブリッド》Xi加工抗菌・防臭(JISL1902合格)メーカートヨタ難燃性JISD1201合格純正品番41ETJ1581K年式H29(2017)/7~R3(2021)/12代表車種ノア / ノアハイブリッド / ヴォクシー / ヴォクシーハイブリッド / エスクァイア / エスクァイアハイブリッド不適合ウェルジョイン
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。 また、適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73848005
2021-10-18
用途: 元のシートの汚れ防止
有限会社村上工業建設業・工事業

作業時間が丸一日かかりましたが完成品に満足してます。
全部貼り終わると、最初から付いていたような満足感!!
コンソールボックスが上手く張れずくせんしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする