TKUA45H26-30W103R200 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73848574

 

TKUA45H26-30W103R200 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73848574
TKUA45H26-30W103R200 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73848574
TKUA45H26-30W103R200 ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形 椿本チエイン 73848574

ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)200
内幅(mm)103
ピッチ(mm)46.5
タイプ外周側開閉
内容量1個注文コード73848574品番TKUA45H26-30W103R200
参考基準価格(税別)¥713販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ピッチ(mm)46.5屈曲半径R(mm)200高さ(mm)26タイプ外周側開閉ケーブル外径(Φmm)23内幅(mm)103
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする