椿本チエイン
ケーブルベヤ プラシリーズ TKUA形
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)
200
125
150
180
200
52
65
95
80
100
160
63
25
120
140
250
300
75
内幅(mm)
25
103
25
38
58
78
100
125
150
50
75
175
225
250
ピッチ(mm)
46.5
46.5
55.5
66.5
タイプ
外周側開閉
外周側開閉
内周側開閉
全242種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73848644
品番
TKUA45H26-30W25R200
参考基準価格(税別)
¥383
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
46.5
屈曲半径R(mm)
200
高さ(mm)
26
タイプ
外周側開閉
ケーブル外径(Φmm)
23
内幅(mm)
25
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)