サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
抜け防止ロック電源コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73855285
品番
APW15-C20C19LK02
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
コネクタ形状
IEC C19規格 Lock式
IEC C20規格
定格容量
15A・250V(合計3000Wまで)
電源コード(m)
2
コード
2.0SQ×3芯
用途
サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など
色
ブラック
規格
PSE準拠
機能
ロック機能付き
アズワン品番
64-0901-44