サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
抜け防止ロック電源コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
電源コード(m)
2
注文コード
73855312
品番
APW7-515C13LK02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
電源コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
コネクタ形状
IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応)
定格容量
7A・125V(合計700Wまで)
電源コード(m)
2
コード
0.75SQ×3芯
用途
サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など
色
ブラック
規格
PSE準拠
機能
ロック機能付き
アズワン品番
64-0901-47