コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861315
品番
呼び20 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
長さL(mm)
80
呼び
20
ピン径(Φmm)
24
口幅B(mm)
31
種類
SE
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応