エスコ
エスコの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
エスコの 銀ろう棒
2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
73862758
品番
EA308AA-2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,350
販売価格(税別)
¥
38,500
バスケットに入れる
仕様
カドミウムフリー
(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)
溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。
ロウ付には還元炎を使用してください。
低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。
ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
用途
銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
成分
Ag:40%、Cu・Zn:30%
全長(mm)
500
線径(Φmm)
2.4
温度(℃)
(ロウ付)730〜820
アズワン品番
64-7832-60
入数
150g入