曜日別特売
EA520XC-4A 500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ 73866854

500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73866854
品番
EA520XC-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,170
販売価格(税別)
¥84,700
仕様
持ち手をなくしたハンドルレスタイプ
パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
油圧シリンダー
ブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)
フットペダル式
過負荷防止装置付
耐荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
800
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
40
材質(車輪)
ゴム
ストローク(mm)
540
全長(mm)
1020
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
揚高(mm)
260~800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする