エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの 換気扇本体
エスコの 壁取付形換気扇
三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73874046
品番
EA897E-60BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥140,250
販売価格(税別)
¥
127,500
バスケットに入れる
仕様
1速式
IE6モータ搭載
モーター
出力:0.75kW
極数:6P
騒音値(dB)(50/60Hz)
61.5/67
(排気口1.5mの測定値)
寸法(mm)
780×780×404(T)
質量(kg)
34
電源(V)
三相200(50/60Hz)
羽根枚数
4枚
型番
SCF-T60FG3
定格出力(kW)
0.75
最大風量(m
3
/min)
139/162(静圧0Pa時の値)
定格電流(A)(50/60Hz)
4.0/5.0
羽根径(Φmm)
600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880