※エスコパッケージ画像
エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの ガレージジャッキ
エスコの ガレージジャッキスタンダード
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73882105
品番
EA993LC-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
仕様
油圧式
軽自動車〜SUV・ミニバンに最適
寸法(mm)
705(W)×185(D)×180(H)
(サドル)約Φ60×18(H)mm
ストローク(mm)
約382
幅(mm)
175
全長(mm)
(ハンドル取付後)約1210
質量(kg)
約18
使用温度範囲(℃)
-20〜60
使用作動油
油圧潤滑油(ISO VG32)
ハンドル寸法(mm)
約545
アズワン品番
64-2299-34
油量(cc)
約185
最大耐荷重(t)
3
地上高さ(mm)
(最低/最高)約148/約530
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880