※エスコパッケージ画像
エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの ガレージジャッキ
エスコの ガレージジャッキ(ローダウン)
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73882114
品番
EA993LC-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
寸法(mm)
645(W)×345(D)×160(H)
(サドル)約Φ107×15(H)mm
仕様
油圧式
ストローク(mm)
約375
幅(mm)
263
全長(mm)
(ハンドル取付後)約1590
質量(kg)
約33.6
使用温度範囲(℃)
-20〜60
使用作動油
油圧潤滑油(ISO V G32)
ハンドル寸法(mm)
約1100
アズワン品番
64-2299-32
油量(cc)
約250
最大耐荷重(t)
3
地上高さ(mm)
(最低/最高)約90/約465
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880