※エスコ寸法図

EA465AD-25 2・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ 73884239 EA465AD-25 2・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ 73884239

2・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73884239 品番EA465AD-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,850
販売価格(税別)
43,500
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):1.6
飽和蒸気:0.98
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力150型 質量(kg)2.8 材質(本体)青銅 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 操作方法チャッキ 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) サイズ(mm)L:139、H:79 アズワン品番64-7851-28 クラス150 ねじサイズRc2・1/2” 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする