画像準備中

PLC FP0Rアナログ出力ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73885988 品番AFP0RDA4
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チャンネル数入力ch/出力ch:0/4 分解能最大:14bit(1/16000) その他の機能旧プログラム対応機能(12bit) 出力インピーダンス(Ω)0.5以下 出力電流(mA)(アナログ出力設定範囲) :0〜20 14bit(0〜+16000)、4〜20 14bit(0〜+16000) 電圧レンジ(V)(アナログ出力設定範囲) :-10〜+10V 14bit(-8,000〜+8,000)、-5〜+5V 14bit(-8,000〜+8,000)、0〜+10V 14bit(0〜+16,000)、0〜+5V 14bit(0〜+16,000) 変換速度500μs/全ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする