※形状画像
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73886278
品番
EA723NF-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,770
販売価格(税別)
¥
30,700
バスケットに入れる
付属品
校正証明書
取扱説明書
仕様
校正証明書付
コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。
適合ボルト
普通:M14〜M16
高力:M12
全長(mm)
520
質量(g)
1350
寸法H(mm)
34.4
寸法B(mm)
32
型番
T4MN200CH-QL
寸法T(mm)
15.5
精度(%)
±3
トルク測定範囲(N・m)
40〜200
最大トルク時の手力(N)
474
最小目盛(N・m)
2
差込角(inch)
1/2
アズワン品番
64-7911-78
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880