※形状画像

EA723NG-11 60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 73886287 EA723NG-11 60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 73886287 EA723NG-11 60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 73886287 EA723NG-11 60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 73886287 EA723NG-11 60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 73886287

60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73886287 品番EA723NG-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,490
販売価格(税別)
65,900
仕様
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
校正証明書付
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース 全長(mm)965 質量(kg)3.4 型番T6L420NR 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)60〜420 最小目盛(N・m)2 差込角(inch)3/4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする