Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理アクセサリ
デジタルカメラ LED照明用電源
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73902072
品番
ANB86001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
90×60×140
出力
12VDC/24VDC切り替え 各1ch
消費電力(VA)
25以下(100V AC時)
入力電源(V)
100-120AC
定格出力容量(W)
10