Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ステージ/画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理
Panasonic(パナソニック)の 画像処理アクセサリ
デジタルカメラ LED照明用電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73902088
品番
ANB86003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
110×62×170
出力
12VDC/24VDC切り替え、各2ch (出力電圧切り替えは2ch同時)
消費電力(VA)
110以下(100V AC時)
入力電源(V)
100-240AC
定格出力容量(W)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73902088
ANB86003
65512627
ANPP24V
LED照明用オプション
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
35,980
税込
¥
39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)