スピードタイプハーフスピード
定格入力(W)(max./AVE)2.16/1.68
最大風量(m3/min)1.17
入力電圧(V)DC12
音圧レベル(dB)27
仕様(ファン拘束)定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと/(電源極性逆接続)定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
材質(プロペラ)プラスチック、(リード線)UL1007/AWG24
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)85
種類DCファン
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外被:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10〜+60
引張強度(N)(リード線)9.8 1本/15秒で切断なきこと
絶縁耐圧AC500V 1分間 (リード線〜ケース間)
定格電流(mA)(max./AVE)180/140
材質(ケーシング)プラスチック
最大静圧(Pa)20
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
平均寿命(時間)100000 残存率90%(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電したとき回転数が初期値に対して30%低下したとき)
耐振性(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間
使用湿度範囲(%RH)Max.95