仕様リモート局分類:リモートデバイス局、占有局数:Ver.1.10:4局、Ver.2.00:2局/4局切換式、局番設定:1〜64(0および65以上はエラー)
適合コントローラHG-SC□、HG-TC□
質量(g)約80
種類CC-Link対応通信ユニット
保護構造IP40(IEC)
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)含む
消費電流(mA)80以下
通信方式CC-LinkVer.1.10/Ver.2.00 切換式
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10〜45(但し、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm(10〜58Hz)最大加速度49m/s2(58〜150Hz) XYZ各方向2時間
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時 : 35〜85%RH
保存温度範囲(℃)-20〜60
標高(m)(使用)2000以下
汚染度(使用環境)2
耐振動耐久10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
使用周囲標高(m)2000以下
通信速度最大伝送距離:10Mbps/100m、5Mbps/160m、2.5Mbps/400m、625kbps/900m、156kbps/1200m
総延長距離通信ケーブル:指定ケーブル(シールド付ツイストケーブル)
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
接続台数1台のSC-HG1-Cにつき最大15台(親機1台、子機14台)のコントローラ
耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回