黒艦ビット 巧

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 73955832 品番 TK5P2065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

木工作業に!スリム刃先!

全長(mm)65 先端サイズNo.2 本数5 用途スリムねじなどの小さいねじに 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする