ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
黒艦ビット 巧
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
73955848
品番
TK5P2082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
木工作業に!スリム刃先!
全長(mm)
82
先端サイズ
No.2
本数
5
用途
スリムねじなどの小さいねじに
先端形状
プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭