メガトン162KIT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73958106 品番M510
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

オリジナルショートピストン採用のボルトオンボアアップKITです。
ノーマル車ではありえない強力な加速性能/パワー特性になります。
たとえ1ccでも大きな排気量の方が大きなパワーを搾り出せます。
オリジナル製作の大口径61mmのBIGピストンはフリクションを少なくし、さらなるアドバンテージの為にOILリング部の設計にノーマル形状と違う独自の技術ノウハウを投入。
高負荷時のフリクションロスを減らした最新のトレンド「ショートピストン」タイプです。
通勤時などの耐久性重視の観点からオリジナルアルミシリンダーはスリーブ化され、タフな使用にも抜群の耐久性を発揮します。
国内メーカーでは唯一万が一のトラブルのためにオーバーサイズピストン(61.5mm)も同時開発しました。オーバーサイズが有るので絶大な安心感です。
スリーブ式のシリンダーの為、メッキシリンダーでは出来ない再ボーリングが可能ですから、トラブル時には直ぐにオーバーサイズピストン用にボーリングして排気量を大きくして復活させることができます。
長年使い続けてクタクタになったエンジンでもオーバーサイズ化で復活します。
また将来的にオーバーサイズピストン以上にしたい場合でもメーカー専用スリーブKITをお使いいただければ更に大きく(64mm)位までボアを拡大できます。
(この場合はクランクケースの穴も大きく加工する必要があります)
メーカーパフォーマンスロングストローククランクと同時装着可能です。
一切の加工なしでクランクと同時に組み込めます。

主な適合車種アドレスV125
注意
※燃料セッティングはメーカー「Eーブレイカー」が必要です。セッティングを初めリミッターカット(K9以降モデルのみ可能)やレブリミット設定なども出来ます。
※ボアアップに伴う内部圧力上昇に対応する為にメーカー「クロモリ削りだし強化スタッドボルト」の使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする