ミツギロン
ミツギロンの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ミツギロンの スプレーボトル
スプレー フローラスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73962096
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
容量(mL)
300
色
ブルー
材質
PP、PE、PET、セラミック
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×75×185
使用流体
水
危険物の類別
非危険物
注意
※火気のそばに置くと軟化・変質するおそれがあります。
※濃度・粘度の高いもの、粒状のものが混入されている液体は使用できません。
※成分の強いものは変質するため、使用しないでください。(酸分、塩分、アルコール分、香料、石油類、油脂など)
※内容物となる液体の注意表記に従ってご使用ください。
※中身を入れたまま長期間放置すると、内容物の変化や本体への着色が起こる場合があるため、ご注意ください。
※強い衝撃を与えると破損する場合があります。
※分解などをしないでください。
※人に向けて使用しないでください。
※製品本来の使用目的と異なるご使用はおやめください。