曜日別特売
DL6276 クリーム塗りや型はずしに便利なパレットナイフ 貝印 73963627

クリーム塗りや型はずしに便利なパレットナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)120
内容量1個注文コード73963627品番DL6276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ケーキのデコレーション道具型はずしやクリーム塗りに便利なパレットナイフ。
スポンジに生クリームを塗る際の仕上げに。きれいな仕上げの為には欠かせない道具。

刃渡り(mm)120材質刃部/ステンレススチール、柄/ポリプロピレン寸法(mm)240×20×15質量(g)40最大幅(mm)23耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする