貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の ヘラ・スパチュラ
レッドカラーでクリームの中でも目立つクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73963688
品番
DL6293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シリコン製スクレーパークリームなどをキレイにすくえ、柔軟性のあるヘラのカーブがボウルの形状に沿う。
クリームの入ったボールの中でも目立つ赤いカラー。食器洗い乾燥機対応。
材質
シリコーンゴム・ポリプロピレン
質量(g)
53
タイプ
大
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×60×11
耐熱温度(℃)
先部/210、柄部/110
アズワン品番
65-1224-84