貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 計量ツール・はかり・温度計
貝印の 厨房用温度計
スイーツづくりのための温度計(100℃計測)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73963776
品番
DL6313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
チョコレートの温度調節にお菓子作りの際の温度調節に使用できる、ケース付きの温度計。
本体先端には転がり防止用のゴム。
計測範囲
0〜100℃
材質
本体:ガラス、ケース:ポリプロピレン、ころがり防止:天然ゴム
質量(g)
50
本体寸法(mm)
310×13×13
アズワン品番
65-1224-95
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
※範囲を超える温度では使用しない