DL6339 デジタル計量器 薄型 貝印 73963837

デジタル計量器 薄型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73963837 品番DL6339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大きく見やすい液晶表示の薄型キッチン用はかり表示が見やすい!
大きく見やすい液晶表示のデジタル計量器。3×5cmの大型液晶画面で、表示が見やすく使いやすい。

材質本体・計量皿/ABS樹脂 電源DC3V単4乾電池×2本(電池寿命約2年) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)193×140×30 使用範囲(g)1〜1000 アズワン品番65-1225-05 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする