曜日別特売
DH3313 関孫六 カーブキッチン鋏 貝印 73965666

DH3313 関孫六 カーブキッチン鋏 貝印 73965666
DH3313 関孫六 カーブキッチン鋏 貝印 73965666

関孫六 カーブキッチン鋏

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード73965666品番DH3313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

まな板いらず!包丁のように切れる、カーブ刃のキッチンばさみ料理の下ごしらえや小分け切り、食卓での食材の切り分けなどが、まな板なしで手間なくできる優れもの。
野菜から、厚みのあるお肉、加熱した食材まで、様々な食材のカットに大活躍。細かいセレーション刃で食材を逃がしません。鳥の皮などの滑りやすい食材も切りやすい。

材質刃/ステンレス刃物鋼ビス/ステンレススチールハンドル/エラストマー樹脂質量(g)104寸法(cm)230×100×12耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: BBQ
株式会社 東京カークリーン社自動車・二輪車・自転車関連業

肉を切る目的で購入。カーブしている刃がこんなに使いやすいとは思わなかった。切れ味十分。キッチンばさみとして食材を切るには、とても使いやすいが、袋を切ったりするには、個人的には使いずらい。

対象商品 : 73965666
2021-09-11
用途: 鶏肉のカット
建設業・工事業

鶏肉の皮を包丁を使って切る場合、切れにくく、いらいらする。
(包丁を磨がない私が悪いのだが・・・)
そこで今回購入したキッチン鋏の登場である。このカーブがなんともいえない良い役割を果たしている。素晴らしい切れ味・自由に切れる角度
おすすめの品物である。

1が参考にしています
対象商品 : 73965666
2021-10-23
用途: 食卓において固い肉などを切り分るため。
サービス業

流石孫六!、切れ味と使用感はとても良い感じです、歳をとって歯が悪くなりました
でも柔らかいものばかりでは健康上よくないのでなるべく歯ごたえのあるものを食べ
たいのですが噛み切れないのでこのハサミで切り分けて食べます。
お陰で体調も少し良くなった気がしています。

対象商品 : 73965666
2021-10-07
用途: 肉の調理
製造業

他のレビューでも記載があるが、鶏肉等の肉類の調理に重宝します。
ハサミの刃のカーブが絶品で、力を入れなくても簡単に切ることが出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 73965666
2020-10-31
用途: 台所周り
株式会社テックMA製造業

良い物、と思います。
刃の長さを勘違いして、先の方で切れ難い物を無理矢理切ろうとしない事が、良い切れ味を長持ちさせるコツかなと思います。

対象商品 : 73965666
2021-01-27
用途: 自宅での料理用

力を入れなくても厚い鶏肉などよく切れます。
大きさの割に軽くて持ちやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73965666
2020-04-28
用途: 調理
製造業

包丁では、切りにくい鶏肉のカットに使用しました。ハサミの刃が、長くカ
ーブしているので、鶏皮も簡単に切ることが出来ました。とても良いです。
まな板も使わずにそのまま鍋や、フライパンに投入OK。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする