マグネットストレージ ロング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73966068 品番Mag-On 8034
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

毎日使う小物をサッと出し入れ、マグネット小物収納ケースラップやホイル、洗濯小物の収納に便利な小物入れ。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。冷蔵庫サイドでは、ラップやアルミホイルの収納に。
洗濯機サイドでは、洗濯バサミや部分用洗剤などの収納に。

ホワイト 材質ポリプロピレンマグネット 質量(g)310 耐荷重(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×79×105 耐熱温度(℃)120
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73966068
2020-07-02
用途:
予備のラップ入れ

22cmX50mのクレラップ3本を入れて使っていたらマグネットの取り付け部が剥離して落下したというレビューを投稿したら、相談もなく代替品が送られてくることになったので、せっかく補修した不良品と交換しました。しかし、送られてきた代替品もラップ2本入れていただけなのに、マグネットと本体を止めている粘着テープが剥がれて吸盤を支点にくるっと回ってラップは落下してしました。マグネットは強力ですがそれを止めている薄い両面テープが粗悪品の様です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
73966068
2020-09-04
用途:
ラップ、ホイルの収納
サービス業

本体とマグネットの接着が不良。
直ぐに取れて収納しているラップやホイルが落下してしまう。
残念な商品です。

対象商品:
73966068
2018-12-13
用途:
ラップ収納
その他業種

同じ物を数年間使用して、マグネット部分が壊れたのでこちらで探し当てて購入できました。ラップ類の収納にぴったりで助かっています。

対象商品:
73966068
2019-12-04
用途:
冷蔵庫の側面に

冷蔵庫の横の隙間が11センチ空いており有効活用できないかと考えての購入です。11センチのすき間に収まるラックは高価な割に収納できないので、これにしました。これも割高ですが、冷蔵庫の側面に張り付けてラップの予備を入れています。

対象商品:
73966068
2020-01-02
用途:
予備のラップ置き場

15年前に購入したものと比べると改良?なのか、吸盤が追加されています。
しかし、マグネットを取り付けている粘着剤がすぐに剥がれてしまうため、吸盤を軸に180度回って中身が落下してしまいます。
22cmX50mのクレラップ3本の重さには耐えられませんでした。
とりあえず脱脂して両面テープを追加して対応しました。
粘着剤もしくは製造工程に問題がある様です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする