防護服 バリアーマン B5040 JIS対応

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73968782 品番 B5040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト サイズL 用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 規格JIS規格 胸囲(cm)92〜100 身長(cm)170〜176 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 適応身長(cm)160〜175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73968816
2021-12-09
用途:
機械のメンテナンス
有限会社K・Tリアライズ 様 (建設業・工事業)

コスパ最高です4回は着ています、なかなか破けません、臭くなるので変えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする