日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 使い捨て防護服
防護服 Pro Tool P1410
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73968868
品番
P1410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
色
ホワイト
サイズ
4L
用途
機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
仕様
左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能
帯電防止加工
種別
つなぎ
材質
スパンボンド不織布、メルトブロー
胸囲(cm)
116〜124
身長(cm)
188〜194
機能
粉体防護、静電気防護
適応身長(cm)
175〜190