防護服 Pro Tool PT2

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73968886 品番 PT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。

ホワイト サイズL 用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布 胸囲(cm)92〜100 身長(cm)170〜176 機能粉体防護、静電気防護 適応身長(cm)160〜175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73968913
2024-05-28
用途:
工場内のIoT機器設置作業
サービス業

サイズ感は大きめでした。4Lでしたがゆったり着られました。商品の性質上無理ないと思いますが通気性はあまり良くないです(他の商品と同程度です)

対象商品:
73968913
2024-02-12
用途:
現場の修理時
製造業

4Lのサイズの物が他のメーカーになかなかないため、体型に合わせて購入できるため良いです。物もしっかりしています。

対象商品:
73968904
2023-11-17
用途:
製品製造時
製造業

コストパフォーマンスが良い。
サイズの品揃えが豊富。

対象商品:
73968877
2023-04-12
用途:
食品会社のメンテナンス時に着用して作業しました。
株式会社 澤機工 様 (建設業・工事業)

この値段の割には厚くて敗れることなく作業出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
73968913
2023-05-16
用途:
工場クリーンルーム内の建築工事
建設業・工事業

価格もとても安く、大きめを購入すればはぼ誰でも使用でき、大変満足です。

対象商品:
73968913
2023-06-17
用途:
機械のメンテ
吉工業 様 (その他業種)

足首、手首のゴムがゆるすぎます、きつめがいいです。

対象商品:
73968913
2022-06-28
用途:
備品

今まで使用していた物が汚れと破損で使用出来ない為新規に購入しました。
見た目より丈夫で2回程度洗濯しても大丈夫でした。
価格が上がらなければ今後もリピートします。

対象商品:
73968895
2021-07-02
用途:
集塵機の清掃
その他業種

今まで使用していた防護服より、値段が安く丈夫で縫い目から破れなかったのが良かったです。少し薄めかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする