日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 使い捨て防護服
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73968992
品番
P1420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
色
ホワイト
サイズ
3L
用途
機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
仕様
右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入
性能
帯電防止加工
種別
パンツ
材質
スパンボンド不織布、メルトブロー
身長(cm)
182〜188
機能
粉体防護、静電気防護
適応身長(cm)
170〜185