画像準備中

直流2線式シリンダ形近接スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73969918 品番FL7M-3J6HD-CNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,310
この商品は検出方式・材質・内容量など192種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間:充電部一括とケース間 標準検出物体(mm)12×12、t=1、鉄 定格電源電圧DC12/24V 制御出力(開閉電流)3〜100mA以下、(残留電圧)3V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+70 検出方法高周波発振形 設定距離(mm)0〜2.1 外径M12 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)1.5k 漏れ電流(mA)0.55以下 表示灯(動作表示)出力時オレンジ色点灯 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 動作距離(mm)2±0.2 動作形態N.O. 耐衝撃980m/s2、X・Y・Z各方向 10回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする