直流2線式シリンダ形近接スイッチ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検出方式高周波発振形(シールド) 材質コンタクト:黄銅金メッキ 材質(ケース)黄銅Niメッキ 材質(ハウジング)ポリウレタン、PBT 材質(ケーブル)ポリウレタン 材質(検出面)PBT樹脂 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂 材質(塗装)黄銅金めっき 注文コード73970015 品番FL7M-4K6A-CR5
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は検出方式・材質・内容量など192種類から選べます 他の種類を見る
仕様アルミ粉対策、耐振ケーブルタイプ 材質コンタクト:黄銅金メッキ 質量(g)約130 タイププリワイヤタイプ 使用温度範囲(℃)-25〜70 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) アクチュエータの種類- 耐電圧AC2500V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)5 検出方式高周波発振形(シールド) 本体質量(g)- 接続方式プリワイヤ 標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄 材質(ケース)黄銅Niメッキ 定格電源電圧DC12/24V(DC10〜30V) 電源電圧(V)DC 12/24 制御出力(開閉電流)3〜100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V ヘッド形状ネジ 材質(ハウジング)ポリウレタン、PBT 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-25〜+70 材質(ケーブル)ポリウレタン 検出方法高周波発振形(シールド) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)0〜2.8 外径M18 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)100 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)0.55以下 設定表示- 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯(動作表示)出力時オレンジ色点灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂 材質(塗装)黄銅金めっき 応差動作距離の20%以下 特性動作距離において+25℃を基準として 0〜+50℃で±10%%以下、-25〜+70℃で±20%以下 動作距離(mm)4±0.4 動作形態N.C. シールド形状シールド
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする