IM3570,IM9000 インピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機) 73971808

IM3570,IM9000 インピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機) 73971808
IM3570,IM9000 インピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機) 73971808

インピーダンスアナライザ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73971808品番IM3570,IM9000
参考基準価格(税別)¥1,130,800販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現
LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定
基本確度±0.08 %の高精度測定
圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適
アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。

表示範囲
Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示
θ: ± (0.000°~180.000°)
D: ± (0.000000~9.999999)
Q: ± (0.00~99999.99)
Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %)
測定信号レベル
【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ
【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップ
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1質量(kg)5.8電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値)機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz)測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定RoHS指令(10物質対応)対応パラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする