AX1401 Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 73973138 AX1401 Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 73973138 AX1401 Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 73973138

Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 73973138 品番 AX1401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

グレー 特性防炎 用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 仕様腕カバー(ゴム式) 長さ(cm)42 混率(%)綿100(Armatex(R)生地使用) 袖口囲(cm)19
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
溶接時の手の保護
その他業種

半自動溶接機のスパッタ対策に使っています。
ゴムがきつめですが、ズレないので助かります。

対象商品:
73973138
2025-02-25
用途:
ガス溶断
製造業

半日で少し穴が空いたけど、ちゃんと守れてると思います。

対象商品:
73973165
2023-06-12
用途:
溶接作業用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

デニムの腕カバーを使用していたが、溶接スパッタでの穴あき・焼け焦げ・小さなやけどが絶えず、安全向上を図りたいと思い使用してます。安全で長持ちしております。リピートしてます。

対象商品:
73973165
2023-05-03
用途:
溶接作業用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

デニム腕カバーでは焼け焦げが早く、安全向上活動を行っている中、この防炎腕カバーを使用する事で、安心して作業が出来る様になっています。

対象商品:
73973165
2022-09-10
用途:
溶接やグラインダー作業時に使用してます。

防炎と言うことで使ってます。
中に着ている作業服が汚れないのはイイです。
もし、改善していただけるとすれば、
手首のほうに向かって先細りするような形状の商品もあれば
巻き込み防止にもなるのでは?と思ってます。
グラインダー使ってると、時々巻き込まれそうになるときがあるので・・
商品開発ガンバレー!!
俺は、売れると思うぞぅ(^o^)/

対象商品:
73973138
2022-09-20
用途:
溶接時

溶接時の火花防護用。ゴムの締め付けの強さは普通です。
火花が付けば普通にうっすらと焦げ跡は尽きます。

1人が参考にしています
対象商品:
73973156
2020-03-15
用途:
溶接作業時
製造業

腕を守るために、保護具として購入しました。
作業服の上から取り付けると、サイズは、ちょうどいいです。
溶接の火花に対しては、100パーセント、やけどをしない保証はありません。あまり過信をしないように。
耐熱腕カバーで、もう少し火花に強く、価格がお手ごろな商品が作られるよう願います。

1人が参考にしています
対象商品:
73973165
2019-01-10
用途:
溶接作業の時に使用
建設業・工事業

軽くてゴワゴワしなくて使いやすいです 溶接用に最適です

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1人が参考にしています
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする