- 結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カッター付 モノタロウ 73973752 - 結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カッター付 モノタロウ 73973752 - 結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カッター付 モノタロウ 73973752 - 結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カッター付 モノタロウ 73973752

結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カッター付

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード73973752 品番-
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。

用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4、リール本体:約91 全長(mm)リール本体:約134 長さ(m)約30
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ワイヤー部でケガをしないようご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73973752
2025-03-03
用途:
草花の誘引

針金が細いのと、ビニールが薄すぎてねじって止めづらい。使い物にならない。

1人が参考にしています
対象商品:
73973752
2024-03-18
用途:
プランタ栽培野菜の固定
その他業種

こういうの探していたんです(以前にどこかで買い、重宝していました)。

対象商品:
73973752
2023-04-29
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

ワイヤなどの余長をまとめるのに便利良いです。スッキリとまとめると現場の安全管理に役立ちます。

対象商品:
73973752
2022-10-31
用途:
園芸での支柱と茎の固定時。
農・林・水産業

製品の上部にリングフックが付いて、紐を通し腰からぶら下げており移動時重宝しています。
カッターの金属がもう少し反発力があるともっと使い易いと思います。

対象商品:
73973752
2022-11-16
用途:
室内の植栽の固定に
株式会社松井組 様

切りやすく、形作りをしやすい、扱いやすさで大満足です。

対象商品:
73973752
2022-06-15
用途:
防犯の為、センサーライトをフェンスに取付。
卸売・小売業

素材が柔らかく付属のカッターで簡単に切れる。園芸用となっているが取外しも簡単に出来るので重宝しています。

対象商品:
73973752
2022-05-24
用途:
ビニルヒモでの結束が不安なときに使います
サービス業

以前使用していたものは厚紙の台紙が在り見た目は良かったのですが厚紙が邪魔でした。シンプルで使い勝手が良いです。

対象商品:
73973752
2021-09-15
用途:
センリョウ、菊、シュウメイギク、トマトの茎結束
教育・研究機関

目立たないので上手に結束できて重宝しています。倒れやすい表記の植物におすすめで、アジサイなどは棕櫚縄で大雑把にまとめてから本品で細部を整えると行儀よく居座ってくれて雨天時にも傍を通っても濡れません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする