※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK110-25-2000 フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業 73974066 NK110-25-2000 フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業 73974066

フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73974066 品番 NK110-25-2000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。

用途
配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 呼び径(A)25 全長(mm)2000 質量(kg)1.4 呼び径(B)1 トラスコ品番129-4049 使用温度範囲-20〜140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37080416
2025-10-28
用途:
水道管の交換
有限会社魚利 様

商品の仕上げメッキ等良い商品です
パッキンも付属しているので直ぐに使う事が出来ました

対象商品:
37080434
2023-05-02
用途:
配管を曲げたくて使いました

とても太い見た目で柔軟に曲がるのか心配でしたが、実際には自由自在に曲がり、かつ配管が潰れる事も無く使用出来ました。

対象商品:
37080434
2022-07-05
用途:
蒸気配管

問題なく使用しています。以外に安くてありがたいですね

1人が参考にしています
対象商品:
37080373
2021-12-22
用途:
スチームのつなぎに
有限会社 ファームテックス 様

安価なので、とっても助かってます。又量利用します。

対象商品:
37080452
2021-09-13
用途:
水配管少しの段差調整
株式会社北電工器 様

満足しているので何もありません。今後も使用したいと思います

対象商品:
37080355
2019-12-06
用途:
空気配管
株式会社城座電機工業所 様 (建設業・工事業)

何回か使用しておりますが、問題が生じたことも無く、価格も魅力でした。

対象商品:
37080556
2018-06-27
用途:
配管と機械の接続に使用
岡田石灰工業株式会社 様

コンプレッサーと配管の接続に使用しています。コンプレッサーの振動による軋み等がなくなりました。製品の出来もよくできています。

1人が参考にしています
対象商品:
37080312
2017-05-24
用途:
エアーコンプレッサー内部の耐圧耐熱ホースとして使用
医療・福祉・介護関連業

エアーコンプレッサー内部の圧縮機とエアータンクの接続耐圧耐熱ホースが劣化して破損した為交換部品として使用。90度に曲げて使用のため試しにこちらの商品取り付けてみました。今のところ問題無く使用中です。予想以上にごっつい頑丈そうな製品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする