AE-LNBD-H R0.3×8.5×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 73975677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-LNBD-H R0.3×8.5×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 73975677
AE-LNBD-H R0.3×8.5×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 73975677
AE-LNBD-H R0.3×8.5×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 73975677

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HAE-LNBD-H R0.3×8.5×4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はボール半径R・シャンク径・首下長など261種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
8.5
注文コード
73975677
品番
AE-LNBD-H R0.3×8.5×4
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)

ボール半径R(mm)
0.3
首下長(mm)
8.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.5
寸法LH(mm)
14.8
首径(mm)
0.55
干渉角度θk(°)
6.62
コーナR許容差(mm)
±0.005
材質
超硬合金
刃数
2
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
表面処理
DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h4

商品説明動画

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 製品動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする