オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73982004
品番
CBW1A-2020M-S
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5〜35(二次側逆流時は80℃以下)
寸法L(mm)
98.5
呼び径
IN側樹脂管:20A、OUT側ねじG3/4
寸法H(mm)
67.5
使用流体
水
最小内径(Φmm)
12.5
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※流水方向を確認して使用してください。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。
※必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材