オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
CB26型 逆止弁付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73983499
品番
CB26-1320M-S
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
HIVPを直接さし込み可能。
呼び径
IN側HIVP:13、OUT側ねじ:G3/4
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5〜35(二次側逆流時は80℃以下)
寸法L(mm)
116.5
寸法H(mm)
67.5
使用流体
水
最小内径(Φmm)
12.5
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※HIVPは変形や寸法変化の恐れがあるため、50℃以上の高温になる場所で保管しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材