オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
AE2型 ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
R1/2
注文コード
73983693
品番
AE2-13M-S
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
呼び径
R1/2
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
45
仕様
日本水道協会認証登録品
材質(本体)
黄銅
備考
メッキ付
使用温度範囲(℃)
-15〜100
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最小内径(Φmm)
10
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材