AE6型 ボールバルブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径R1/2×G3/4 注文コード73983858 品番AE6-1320M
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径R1/2×G3/4 寸法L(mm)62.5 寸法H(mm)45 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15〜100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73983876
2024-04-06
用途:
洗車作業時
運輸・通信業

洗車作業等で使用する水道の止水栓バルブ(約50年前のもの)を交換。
サイズがピッタリだったので代用出来ました

対象商品:
39237529
2019-10-06
用途:
部品交換時
光サービス 様 (その他業種)

強度も良く、使いやすい商品です。今はこちらの商品を主に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする