ハスコー
ハスコーの バッテリー関連
ハスコーの バッテリー関連品その他
バッテリー補水機2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73984576
品番
BFR-500K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
スイッチひとつで自動供給・停止が可能です。
自動停止機能付きにより、液漏れの心配が不要です。
用途
軽〜大型トラックのバッテリー補水用。
幅(mm)
165
質量(kg)
約 2.09
高さ(mm)
300
奥行(mm)
275
電源(V)
DC12
タンク容量(L)
4
センサー
液面感知センサー
ホース長さ(m)
2(供給)
吐出量(L/min)
約 1.5
ポンプ
DC モーター(ピストンポンプ)
注意
※蒸留 / 精製水のみ使用できます。希硫酸は破損につながるので使用不可です。
※車両搭載のバッテリー(DC12V)のみで使用してください。それ以外は使用不可です。
※他のバッテリーから電源を取ると供給停止センサーが働きません。水があふれます。
※センサーの汚れは誤作動を招きます。定期的に、水道水で洗ってください。
※氷点下での使用はできません。
※保管時はホース内の水を空にしてください。保管場所に漏れ出します。
※保管時はタンク内を空にしてください。水垢によりフィルターが詰まります。
※保管時は写真のようにハンドルをハンドルスタンドにセットした状態にしてください。