※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TOHT-NDJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73989826
品番
TOHT120405R-NDJ AH9130
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4.30
切削径(Φmm)
25.01(最小)
最大切削径(Φmm)
28.00
寸法IC(mm)
11.590
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応