曜日別特売
C-920-FT-7 フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン) 73990745

C-920-FT-7 フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン) 73990745
C-920-FT-7 フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン) 73990745

フェライトクランプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大ケーブル径(Φmm)7
質量(g)7
内容量1個注文コード73990745品番C-920-FT-7
販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

フェライトコアを使用しています。
ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT)
機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)

用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト質量(g)7寸法L(mm)23寸法H(mm)16寸法L1(mm)-寸法D(Φmm)-寸法L2(mm)-寸法W(mm)16材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)寸法L3(mm)-インピーダンス(Ω)25MHz:45(±25%)、100MHz:95(±25%)材質(コア)ソフトフェライト最大ケーブル径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73990736
2022-04-20
用途: 電磁は防止
建設業・工事業

電化製品等のコンセントに取り付けました、価格が安くしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする