用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器
材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト
質量(g)101
寸法L(mm)47
寸法H(mm)34
寸法L1(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法L2(mm)-
寸法W(mm)33
材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)
寸法L3(mm)-
インピーダンス(Ω)25MHz:145(±25%)、100MHz:245(±25%)
材質(コア)ソフトフェライト
最大ケーブル径(Φmm)14.5