フェライトクランプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73990833 品番 C-920-FN-25
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

フェライトコアを使用しています。
ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT)
機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)

用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器 材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト 質量(g)30 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)25 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)29 材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0) 寸法L3(mm)22 インピーダンス(Ω)25MHz:73(±25%)、100MHz:125(±25%) 材質(コア)ソフトフェライト 最大ケーブル径(Φmm)10.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73990736
2022-04-20
用途:
電磁は防止
建設業・工事業

電化製品等のコンセントに取り付けました、価格が安くしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする