CRB-150 防音深型フード CRB シルファー 74002234 CRB-150 防音深型フード CRB シルファー 74002234

防音深型フード CRB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74002234 品番CRB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防雨型防音フードです。
ガラリフラップが脱着式になっており、メンテナンスが容易です。

材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 シルファーメタリック 防音性能T-1相当 寸法A(mm)300 寸法D(mm)230 寸法E(mm)147 寸法F(mm)256 寸法G(mm)120 寸法H(mm)105 寸法J(mm)37 寸法L(mm)54 圧力損失排気:2.7、吸気:5.3 開口面積(cm2)吸気:78、単純:122 直管相当長(m)20.3 用途排気用の防音フードとして
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする